INS-DLH-107

Dodge
INS-DLH-107

Roulement d'insert de bille - Alésage 1.4375 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00595156
N° MFRINS-DLH-107
Prix227.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-DLH-107

Roulement d'insert de bille - Alésage 1.4375 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI00595156
N° MFRINS-DLH-107
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
Prix227.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INS-DLH-107 BRG 126481

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    126481
  • CUP_NON
    782475889068
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues