TER 29

SKF
TER 29

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 2.1875 po d’alésage, acier, feutre, matériau en caoutchouc nitrile, 4.0000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00595172
N° MFRTER 29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 29

Joint d’étanchéité de roulement - Labyrinthe, 2.1875 po d’alésage, acier, feutre, matériau en caoutchouc nitrile, 4.0000 po de diamètre extérieur, 2.0625 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00595172
N° MFRTER 29
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TER 29 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ TACONITE

Spécifications

  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du joint
    Taconite
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Unité logée compatible
    SAF513
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Matériel
    Acier, feutre, caoutchouc nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576675669
  • CUP_NON
    7316576675669
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Poids
    2.24 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues