FRB 10/440

SKF
FRB 10/440

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595174
N° MFRFRB 10/440
Prix108.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 10/440

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595174
N° MFRFRB 10/440
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
Prix108.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 10/440 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 3152 TURA, SNL 3152 TURT, SNL 3152, SNL 3248 G, SNL 3248
  • Roulement compatible
    23152 CCK/W33, 23152-2CS5, 23152-2CS5K, 23248 CC/W33, 23248 CCK/W33, C 3152 K, C 3152
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    440 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577017253
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues