TER 44

SKF
TER 44

Joint d’étanchéité de roulement - Taconite, 2.6875 po de diamètre, acier, feutre, caoutchouc nitrile, 4.6250 po de diamètre extérieur, largeur totale de 55.72 mm
N° D’ARTICLE MI00595179
N° MFRTER 44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 44

Joint d’étanchéité de roulement - Taconite, 2.6875 po de diamètre, acier, feutre, caoutchouc nitrile, 4.6250 po de diamètre extérieur, largeur totale de 55.72 mm
N° D’ARTICLE MI00595179
N° MFRTER 44
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TER 44 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ TACONITE

Spécifications

  • Type de joint
    Taconite
  • Matériau du joint
    Feutre, nitrile
  • Type de roulement compatible
    Balle auto-alignante, rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Largeur totale
    55.72 mm
  • Matériel
    Acier, feutre, caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    7316570679359
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Poids
    3.55 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues