KM28
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre de face 160 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595186
N° MFRKM28
Prix475.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M140x2 mm, diamètre extérieur 180 mm, diamètre de face 160 mm, largeur 22 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00595186
N° MFRKM28
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
Votre prix475.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM28

Spécifications

  • Taille du filetage
    M140x2 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Diamètre de la face
    160 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    22 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB28
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    3.43 lb
  • Série
    KM
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues