TMMP 3x300

SKF
TMMP 3x300

Extracteur de mâchoire standard - capacité de 5 tonnes, écart de 300 mm, portée de 240 mm
N° D’ARTICLE MI00595242
N° MFRTMMP 3x300
Price$841.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMP 3x300

Extracteur de mâchoire standard - capacité de 5 tonnes, écart de 300 mm, portée de 240 mm
N° D’ARTICLE MI00595242
N° MFRTMMP 3x300
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
Price$841.86/each

Aperçu

Description du fabricant
TMMP 3X300 BRG PULLER-3 ARMS
  • Cinq extracteurs de mâchoires avec deux ou trois bras
  • Portée nominale maximale de 65 mm à 300 mm (2.6 po à 11.8 po)
  • Système conique pour un centrage automatique et un positionnement sûr des bras
  • Des ressorts solides séparent les bras pour une utilisation facile
  • Acier au carbone durci de haute qualité

Spécifications

  • Nombre de mâchoires
    3
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 3 voies
  • Capacité
    5 tonnes
  • Propagation
    300 mm
  • Portée
    240 mm
  • Couple maximal
    50 kN
  • Poids
    20.14 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576621871
  • CUP_NON
    7316576621871

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif