FRB 4/120

SKF
FRB 4/120

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595271
N° MFRFRB 4/120
Prix66.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 4/120

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595271
N° MFRFRB 4/120
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
Prix66.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 4/120 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 513-611
  • Roulement compatible
    22311 E, 22311 EK, 2311 K, 2311
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577651631
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues