FRB 16/140

SKF
FRB 16/140

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595286
N° MFRFRB 16/140
Prix71.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 16/140

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595286
N° MFRFRB 16/140
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
Votre prix71.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB 16/140 BAGUE STAB MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 216, SNL 516-613
  • Roulement compatible
    1216 K, 1216
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316577017369
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues