Motion
ERCI 207
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 4.7820 po, largeur totale de 4.0000 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595394
N° MFRERCI 207
Prix1,324.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 4.7820 po, largeur totale de 4.0000 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595394
N° MFRERCI 207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,324.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSÉRER BRG ERCI 207
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Diamètre extérieur
    4.7820 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    4.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9030 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de service
    Service standard
  • Série
    ERCI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERCI 207
  • Numéro CUP du fabricant
    662288479765
  • CUP_NON
    662288479765
  • Page de produit du fabricant
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Dessin CAD
  • Poids
    10.00 lb
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0 °
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif