Aperçu
Description du fabricant
INSÉRER BRG ERCI 303C
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre extérieur6.5938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Largeur de l’anneau extérieur2.2500 po
- Largeur totale127 mm
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur de la bague intérieure5.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionOxyde noir
- SérieERCI
- Numéro de catalogue du fabricant550835
- CUP_NON662288481393
- Dessin CAD
- Poids22 lb
- Diamètre à l’alésage3.1875 po
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité