Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre extérieur6.5930 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Largeur de l’anneau extérieur2.2500 po
- Largeur totale5.0000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure5.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de serviceService standard
- SérieERCI
- Numéro de catalogue du fabricantERCI 307
- Numéro CUP du fabricant662288479833
- CUP_NON662288479833
- Page de produit du fabricant
- Type de boîtierInsérer seulement
- Longueur de l’alésage5.0000 po
- Rpm max.1500 tr/min
- Dessin CAD
- Poids22.00 lb
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneCN
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Angle de désalignement±3.0 °
- RelubrifiableOui
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau