Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre extérieur7.1875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Largeur de l’anneau extérieur3.1300 po
- Largeur totale6.2500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur de la bague intérieure6.2500 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint en feutre
- Revêtement de finitionOxyde noir
- SérieERCI
- Numéro de catalogue du fabricant550170
- CUP_NON662288479864
- Dessin CAD
- Poids30 lb
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau