Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre extérieur9.0630 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Largeur de l’anneau extérieur3.7500 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur de la bague intérieure7.2500 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionOxyde noir
- SérieERCI
- Numéro de catalogue du fabricant550844
- CUP_NON662288481478
- Dessin CAD
- Poids53.8 lb
- Diamètre à l’alésage5 po