Aperçu
Description du fabricant
ERPB 204-C2 PIL NOIR
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9375 à 8.6875 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Longueur totale10.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale5.7500 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base3.4063 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.0000 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieERPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeERCI-204
- Poids23 lb
- Numéro de catalogue du fabricant551291
- CUP_NON662288482017
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité