Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte à deux boulons en époxy à revêtement poudré
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0630 à 9.6880 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1300 po
- Longueur totale11.7500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale6.5630 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du roulementAcier 52100
- Largeur de la base3.4840 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.5000 po
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Capacité de charge dynamique radiale9630 lbf
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Taille du boulon0.7500 po
- SérieERPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeERCI-211
- Poids35.03 lb
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPREB 211-2
- Numéro CUP du fabricant662288481157
- CUP_NON662288481157
- Dessin CAD
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller