TPHU-120X18-TUFR

Dodge
TPHU-120X18-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 4.5000 in Base, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00595498
N° MFRTPHU-120X18-TUFR
Price$3,024.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPHU-120X18-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 18.0000 in Travel, 35.5000 in Length, 4.5000 in Base, 33.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00595498
N° MFRTPHU-120X18-TUFR
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
Price$3,024.27/each

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE TPHU120 X 18 PO 013901

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    18.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    35.5000 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TPHU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Déplacement maximal
    19-1/2 po
  • CUP_NON
    782475576913
  • Numéro de catalogue du fabricant
    013901
  • Poids
    85 lb
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif