TPHU-120X24-TUFR

Dodge
TPHU-120X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.5000 in Base, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00595499
N° MFRTPHU-120X24-TUFR
Prix3,205.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TPHU-120X24-TUFR

Top Angle Take-Up Frame - Channel Bottom, 24.0000 in Travel, 41.5000 in Length, 4.5000 in Base, 39.5000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI00595499
N° MFRTPHU-120X24-TUFR
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
Prix3,205.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE TPHU120 X 24 PO 013902

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    24.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    41.5000 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    11.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TPHU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    39.5000 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Déplacement maximal
    25-1/2 po
  • CUP_NON
    782475575756
  • Numéro de catalogue du fabricant
    013902
  • Poids
    99 lb
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif