Motion
013512

Dodge
013512

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 18.0000 po, longueur de 40.2500 po, base de 4.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595509
N° MFR013512
Prix3,678.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
013512

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 18.0000 po, longueur de 40.2500 po, base de 4.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595509
N° MFR013512
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
Prix3,678.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE TPHU150 X 18 PO 013512

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    18.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    40.2500 po
  • Largeur de la base
    4.5000 po
  • Hauteur totale
    13.8438 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TPHU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Déplacement maximal
    21-1/2 po
  • CUP_NON
    782475576227
  • Numéro de catalogue du fabricant
    013512
  • Poids
    105 lb
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues