Motion
013918

Dodge
013918

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 24.0000 po, longueur de 50.5000 po, base de 5.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595515
N° MFR013918
Prix5,982.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
013918

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 24.0000 po, longueur de 50.5000 po, base de 5.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595515
N° MFR013918
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
Prix5,982.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE TPHU160 X 24 PO 013918

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    24.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    50.5000 po
  • Largeur de la base
    5.5000 po
  • Hauteur totale
    17.0000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TPHU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    48.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Déplacement maximal
    28-1/2 po
  • CUP_NON
    782475576289
  • Numéro de catalogue du fabricant
    013918
  • Poids
    168 lb
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues