Motion
013519

Dodge
013519

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 30.0000 po, longueur de 56.5000 po, base de 5.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595516
N° MFR013519
Price$6,423.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
013519

Cadre de prise en charge à angle supérieur de la série TPHU - fond de canal, course de 30.0000 po, longueur de 56.5000 po, base de 5.5000 po
N° D’ARTICLE MI00595516
N° MFR013519
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
Price$6,423.73/each

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE TPHU160 X 30 PO 013519

Spécifications

  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Voyage
    30.0000 po
  • Type de fond
    Bas du canal
  • Longueur totale
    56.5000 po
  • Largeur de la base
    5.5000 po
  • Hauteur totale
    17.0000 po
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    TPHU
  • Longueur du boulon du centre au centre
    54.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Déplacement maximal
    34-1/2 po
  • CUP_NON
    782475576944
  • Numéro de catalogue du fabricant
    013519
  • Poids
    186 lb
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif