Motion
TU 40 FM

SKF
TU 40 FM

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI00595527
N° MFRTU 40 FM
Prix335.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 40 FM

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI00595527
N° MFRTU 40 FM
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
Votre prix335.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TU 40 FM PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Espacement des fentes
    101 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Longueur totale
    145 mm
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    TU TU
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 40 FM
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577016942
  • CUP_NON
    7316577016942
  • Poids
    5.2 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 N
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues