Aperçu
Description du fabricant
FLCTE30-XL
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Longueur4.016
- Largeur3.858
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre90.50 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointDouble contact pour les lèvres
- Diamètre de la longueur totale84 mm
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale19500 N
- Capacité de charge statique radiale11300 N
- Longueur jusqu’à l’alésage38.1 mm
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- SérieFLCTE
- Normes respectéesASTM A48 Classe 30
- Roulement de rechangeRAE30NPPB
- Poids1.97 lb, 1.95
- Hauteur1.811
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature