Motion
FLCTE40
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00595535
N° MFRFLCTE40
Prix298.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI00595535
N° MFRFLCTE40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix298.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLCTE40-XL

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Longueur
    5.2
  • Largeur
    5.4
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    119 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Diamètre de la longueur totale
    100 mm
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.2 mm
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Série
    FLCTE
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30
  • Roulement de rechange
    RAE40NPPB
  • Poids
    3.35 lb, 3.2
  • Hauteur
    2.2
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif