Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5000 à 15.8750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Longueur totale18.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale11.3125 po
- Largeur de la base6.0781 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale7.2500 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,8750 po
- SérieERPB
- Poids159.8 lb
- Numéro de catalogue du fabricant550815
- CUP_NON662288481270
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller