Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Plage de température de fonctionnementMax. 225°
- Type de jointJoint en feutre
- Revêtement de finitionOxyde noir
- SérieRCI
- Numéro de catalogue du fabricant550095
- CUP_NON662288479338
- Poids2 lb
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau