Motion
ASFD204

NTN
ASFD204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595566
N° MFRASFD204
Prix101.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFD204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595566
N° MFRASFD204
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
Votre prix101.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASFD204 BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7969 po
  • Longueur totale
    3.5469 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.7969 po
  • Numéro de palier
    AS204
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5313 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    0.6563 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.0781 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    ASFD2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    AS204
  • ID du boîtier
    FD204
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019414
  • CUP_NON
    4547359019414
  • Poids
    0.9 lb
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues