Motion
RCI 110
Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 1.6250 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595569
N° MFRRCI 110
Prix3,226.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux coniques - Roulement à rouleaux coniques, diamètre de 1.6250 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595569
N° MFRRCI 110
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
Prix3,226.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSERT BRG RCI 110
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 225°
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Série
    RCI
  • Numéro de catalogue du fabricant
    550100
  • CUP_NON
    662288479383
  • Poids
    4.2 lb
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif