Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
Spécifications
- Type de roulementRouleau conique
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Largeur de l’anneau extérieur2.5000 po
- Largeur totale3.6900 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure3.6900 po
- Type d’alésageDroit
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de serviceService standard
- SérieRCIA
- Numéro de catalogue du fabricantRCIA 215C
- Numéro CUP du fabricant662288489177
- CUP_NON662288489177
- Page de produit du fabricant
- Type de boîtierInsérer seulement
- Longueur de l’alésage3.6900 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Poids10.30 lb
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dégagement interneCN
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Angle de désalignement±3.0 °
- RelubrifiableOui
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau