Motion
FRB 6.5/215

SKF
FRB 6.5/215

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595636
N° MFRFRB 6.5/215
Prix91.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 6.5/215

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595636
N° MFRFRB 6.5/215
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
Votre prix91.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FRB6.5/215 BAGUE D’ATTAQUE EN MÉTRIQUE

Spécifications

  • Unité logée compatible
    SNL 524-620
  • Roulement compatible
    22320 E, 22320 EK, 2320 KM, 2320 M, C 2320 K, C 2320
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • CUP_NON
    7316570906530
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues