Motion
RFB 103C
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI00595644
N° MFRRFB 103C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI00595644
N° MFRRFB 103C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFB 103C BRIDE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    4.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Profondeur globale
    2-13/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2975 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Roulement de rechange
    RCI-103
  • Série
    RFB
  • CUP_NON
    662288493723
  • Poids
    6 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif