Aperçu
Description du fabricant
RFB 106C BRIDE BRG
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre3.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceManutention de l’air
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale4.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale4.6250 po
- Profondeur globale3-1/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale4760 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-106
- SérieRFB
- CUP_NON662288493747
- Poids8.1 lb
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité