Motion
RFB 107C
Unités de roulements à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00595647
N° MFRRFB 107C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unités de roulements à rouleaux à montage sur bride - rouleau conique Brg., 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00595647
N° MFRRFB 107C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFB 107C BRIDE BRG
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.9531 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Standard
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Hauteur totale
    3.0630 po
  • Profondeur globale
    3-1/16 po
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4760 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Roulement de rechange
    RCI-107
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Série
    RFB
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFB 107C
  • Numéro CUP du fabricant
    662288493754
  • CUP_NON
    662288493754
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    8.10 lb
  • Dessin CAD
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Largeur du boîtier
    4.6250 po
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif