Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceManutention de l’air
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale5.6250 po
- Profondeur globale3-5/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale8070 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-112
- SérieRFB
- CUP_NON662288493792
- Poids14.5 lb
- Dessin CAD