Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.6094 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceStandard
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Diamètre de la longueur totale6.8750 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Largeur totale4.1875 po
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale4.1880 po
- Profondeur globale4-3/16 po
- Forme de l’alésageDroit
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Type de graisse1/8 NPT
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Capacité de charge dynamique radiale9030 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-207
- Taille du boulon0.6250 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- SérieRFB
- Type de montage de brideBride, quatre boulons
- Numéro de catalogue du fabricantRFB 207C
- Numéro CUP du fabricant662288493846
- CUP_NON662288493846
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids24.00 lb
- Dessin CAD
- Type de boîtierBride, quatre boulons
- Rpm max.2000 tr/min
- Largeur du boîtier6.8750 po
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier