Motion
RFB 212C
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI00595660
N° MFRRFB 212C
Prix8,106.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI00595660
N° MFRRFB 212C
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
Prix8,106.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFB 212C BRIDE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Profondeur globale
    4-11/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Roulement de rechange
    RCI-212
  • Série
    RFB
  • CUP_NON
    662288493877
  • Poids
    33.2 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif