Motion
VFMST1 1/4S

Timken (Fafnir)
VFMST1 1/4S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00595677
N° MFRVFMST1 1/4S
Prix147.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
VFMST1 1/4S

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00595677
N° MFRVFMST1 1/4S
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
Votre prix147.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VFMST 1-1/4S 2 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Largeur de la bague intérieure
    1-13/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Série
    VFMST
  • Numéro CUP du fabricant
    087796109926
  • CUP_NON
    087796109926
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif