Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage0.6640-32 po
- Diamètre extérieur1.1300 po
- Diamètre de la face0.9380 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.3540 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-03
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids0.05 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012681
- CUP_NON737533012681
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement