Motion
PRN08
Contre-écrou de série Precision - 1.5630-18 po de diamètre intérieur, 2.2550 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595691
N° MFRPRN08
Prix49.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de série Precision - 1.5630-18 po de diamètre intérieur, 2.2550 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00595691
N° MFRPRN08
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
Prix49.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRN-08 ÉCROU AUTOBLOQUANT DE PRÉCISION

Spécifications

  • Taille du filetage
    1.5630-18 po
  • Diamètre extérieur
    2.2550 po
  • Diamètre de la face
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    0.4480 po
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PRW-08
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Poids
    0.23 lb
  • Série
    PRN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533012735
  • CUP_NON
    737533012735
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif