Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.5480-18 po
- Diamètre extérieur3.3800 po
- Diamètre de la face3.0630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.5730 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-13
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids0.55 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012780
- CUP_NON737533012780
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement