Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage2.9330-12 po
- Diamètre extérieur3.8800 po
- Diamètre de la face3.5630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.6040 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-15
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids0.79 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012803
- CUP_NON737533012803
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement