Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.1370-12 po
- Diamètre extérieur4.1610 po
- Diamètre de la face3.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.6040 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-16
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids0.93 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012810
- CUP_NON737533012810
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement