Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.3400-12 po
- Diamètre extérieur4.4110 po
- Diamètre de la face4.0310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.6350 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-17
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids1.04 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012827
- CUP_NON737533012827
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement