Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage3.7300-12 po
- Diamètre extérieur4.9430 po
- Diamètre de la face4.5630 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.7290 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-19
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids1.54 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012841
- CUP_NON737533012841
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement