Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage4.1220-12 po
- Diamètre extérieur5.4430 po
- Diamètre de la face5.0000 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.7600 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-21
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids1.94 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012865
- CUP_NON737533012865
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement