Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage5.4970-12 po
- Diamètre extérieur7.0990 po
- Diamètre de la face6.5310 po
- MatérielAcier
- Largeur totale0.9480 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-28
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids3.55 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012902
- CUP_NON737533012902
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement