Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage6.2840-8 po
- Diamètre extérieur8.0680 po
- Diamètre de la face7.4380 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.0410 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-32
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids5.25 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012926
- CUP_NON737533012926
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement