Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.0660-8 po
- Diamètre extérieur9.0680 po
- Diamètre de la face8.3750 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.1040 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-36
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids6.65 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012940
- CUP_NON737533012940
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement