Aperçu
Spécifications
- Taille du filetage7.4720-8 po
- Diamètre extérieur9.4740 po
- Diamètre de la face8.7810 po
- MatérielAcier
- Largeur totale1.1350 po
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePRW-38
- Type d’écrou de blocagePrécision
- Poids7.75 lb
- SériePRN
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533012957
- CUP_NON737533012957
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement