Motion
PRW00
Rondelle de blocage de précision - 0.4060 po DI, 0.9375 po DE, 0.6250 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595715
N° MFRPRW00
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 0.4060 po DI, 0.9375 po DE, 0.6250 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595715
N° MFRPRW00
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
Prix32.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-00

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    0.4060 po
  • Diamètre de la face
    0.6250 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1200 po
  • Largeur de la clé
    0.1200 po
  • Nombre de crochets
    9
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014418
  • CUP_NON
    737533014418
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    0.9375 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif