Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage0.4840 po
- Diamètre de la face0.7190 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.1200 po
- Largeur de la clé0.1200 po
- Nombre de crochets9
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533039046
- CUP_NON737533039046
- Diamètre extérieur sur les languettes1.1093 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement